Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421383 Hengergörgős csapágyak  NU 211 ECJ

NU 211 ECJ

Leírás
NU 211 ECJ ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029390001002000


BDI anyagszám
1421383

Részletek

20277.4 HUF NETTÓ ÁR 20,277 Ft / db
38,995 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,708
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577295569
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU211
Hosszú leírás
55MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455465
BDI cikkszám
SKF NU 211 ECJ
Gyártói cikkszám
NU 211 ECJ
Súly / LBS
1.559
countryFlag
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
TSN 517 L
NETTÓ ÁR 6,017 Ft / db
11,571 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
TSN 517 L ; CMIX-121/20

Gyártói cikkszám
2013785045000000100
2 B 60 SDS
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
MARTIN SPROCKET AND GEAR

Leírás
2 B 60 SDS ; CONVENTIONAL QD SHEAVE

Gyártói cikkszám
2 B 60 SDS
2 B 50 SDS
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
MARTIN SPROCKET AND GEAR

Leírás
2 B 50 SDS ; CONVENTIONAL QD SHEAVE

Gyártói cikkszám
2 B 50 SDS
SDS 1 5/8
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
MARTIN SPROCKET AND GEAR

Leírás
SDS 1 5/8 ; BUSHING QD

Gyártói cikkszám
SDS 1 5/8
SNL 517
NETTÓ ÁR 48,600 Ft / db
93,462 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
SNL 517 ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
2012354245000000100
22212 E/C3
NETTÓ ÁR 26,452 Ft / db
50,870 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22212 E/C3 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1540062401801125000
29507-4106
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
GARLOCK SEALING TECH

Leírás
29507-4106 ; ISO-GARD|15%BLUEGLASSFILLEDPTFE|.875ID|1

Gyártói cikkszám
29507-4106
FRB 12.5/150
NETTÓ ÁR 2,601 Ft / db
5,002 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
FRB 12.5/150 ; CMIX-121/100

Gyártói cikkszám
2916336015012500100