Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420013 Hengergörgős csapágyak  NU 210 ECP

NU 210 ECP

Leírás
NU 210 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029380029002000


BDI anyagszám
1420013

Részletek

15829.84 HUF NETTÓ ÁR 15,830 Ft / db
30,442 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 5

Kategória
BDI készlet
5.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,498
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028303
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU210
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455463
BDI cikkszám
SKF NU 210 ECP
Gyártói cikkszám
NU 210 ECP
Súly / LBS
1.098
countryFlag
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
NU 310 ECP
NETTÓ ÁR 22,945 Ft / db
44,125 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 310 ECP ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1420046380029002000
72487
NETTÓ ÁR 9,597 Ft / db
13,908 Ft / db

Márka
TIMKEN

Leírás
72487

Gyártói cikkszám
72487-20082
6220/C3
NETTÓ ÁR 49,910 Ft / db
95,981 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6220/C3 ; CDGB-122/1

Gyártói cikkszám
1010044480001125000
50728-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
50728DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
17128-DL
7220 BECBM
NETTÓ ÁR 115,249 Ft / db
221,632 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7220 BECBM ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1210024480032251100
NU 2210 ECP
NETTÓ ÁR 13,823 Ft / db
26,582 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 2210 ECP ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
1420038380029002000