Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421002 Hengergörgős csapágyak  NU 210 ECP/C3

NU 210 ECP/C3

Leírás
NU 210 ECP/C3 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029380029125000


BDI anyagszám
1421002

Részletek

15829.84 HUF NETTÓ ÁR 15,830 Ft / db
30,442 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,498
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577108142
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU210
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455464
BDI cikkszám
SKF NU 210 ECP/C3
Gyártói cikkszám
NU 210 ECP/C3
Súly / LBS
1.098
countryFlag
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6308-2RS1/C3
NETTÓ ÁR 6,308 Ft / db
12,131 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6308-2RS1/C3 ; CDGB-122/50

Gyártói cikkszám
1010053342201795000