Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421382 Hengergörgős csapágyak  NU 210 ECJ/C3

NU 210 ECJ/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 50MM X 90MM X 20MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 210 ECJ/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 210 ECJ/C3


BDI anyagszám
1421382

Részletek

19387.16 HUF NETTÓ ÁR 19,387 Ft / db
37,283 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577295521
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,131
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU210
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455460
BDI cikkszám
SKF NU 210 ECJ/C3
Gyártói cikkszám
NU 210 ECJ/C3
Súly / LBS
1.131
countryFlag
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés