Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420563 Hengergörgős csapágyak  NU 209 ECJ/C3

NU 209 ECJ/C3

Leírás
NU 209 ECJ/C3 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029370001125000


BDI anyagszám
1420563

Részletek

16897.92 HUF NETTÓ ÁR 16,898 Ft / db
32,496 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 9

Kategória
BDI készlet
9.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,449
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577060921
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU209
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455454
BDI cikkszám
SKF NU 209 ECJ/C3
Gyári tételszám
NU 209 ECJ/C3
Súly / LBS
0.99
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19, milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés