Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420111 Hengergörgős csapágyak  NU 208 ECP

NU 208 ECP

Leírás
NU 208 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029340029002000


BDI anyagszám
1420111

Részletek

13340.08 HUF NETTÓ ÁR 13,340 Ft / db
25,654 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 6

Kategória
BDI készlet
6.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,383
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577030931
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU208
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455450
BDI cikkszám
SKF NU 208 ECP
Gyártói cikkszám
NU 208 ECP
Súly / LBS
0.843
countryFlag
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
Spray do topánok 125ml s aktívnou form.
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED PRODUCT

Gyártói cikkszám
Spray do topánok 125ml s aktívnou form.
MI_10.01.01.12371
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SCHMALZ VACUUM COMP.

Gyártói cikkszám
MI_10.01.01.12371
MI_10.01.06.02453
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SCHMALZ VACUUM COMP.

Gyártói cikkszám
MI_10.01.06.02453
NUP 2205 ECP
NETTÓ ÁR 13,340 Ft / db
25,654 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NUP 2205 ECP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
NUP 2205 ECP
7305 BECBP
NETTÓ ÁR 12,813 Ft / db
24,640 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7305 BECBP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1210047260029251100
1.25X2.25X0.25 CRW1 R / 12577
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SKF

Leírás
12577 ; SMALL BORE SEAL

Gyártói cikkszám
12577 / 1.25X2.25X0.25 CRW1 R
2/17X2616Li 2/B103
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
GATES

Leírás
2/B103 ; HI POWER II POWERBAND V BELT

Gyártói cikkszám
2/B103 2/17X2616Li
52212
NETTÓ ÁR 38,715 Ft / db
74,451 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
52212 ; SMIX-123/0

Gyártói cikkszám
1640011400001002000