Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420184 Hengergörgős csapágyak  NU 208 ECP/C3

NU 208 ECP/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 40MM X 80MM X 18MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 208 ECP/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 208 ECP/C3


BDI anyagszám
1420184

Részletek

13340.08 HUF NETTÓ ÁR 13,340 Ft / db
25,654 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577032225
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,843
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU208
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455451
BDI cikkszám
SKF NU 208 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 208 ECP/C3
Súly / LBS
0.843
countryFlag
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés