Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420065 Hengergörgős csapágyak  NU 207 ECP

NU 207 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 35MM X 72MM X 17MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 207 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029310029002000


BDI anyagszám
1420065

Részletek

11561.68 HUF NETTÓ ÁR 11,562 Ft / db
22,234 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 6

Kategória
BDI készlet
6.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577029294
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,672
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU207
Hosszú leírás
35MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455445
BDI cikkszám
SKF NU 207 ECP
Gyártói cikkszám
NU 207 ECP
Súly / LBS
0.672
countryFlag
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés