Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420046 Hengergörgős csapágyak  NU 207 ECKP/C3

NU 207 ECKP/C3

Leírás
NU 207 ECKP/C3 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029315529125000


BDI anyagszám
1420046

Részletek

18179.2 HUF NETTÓ ÁR 18,179 Ft / db
34,960 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,306
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028983
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU207K
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455443
BDI cikkszám
SKF NU 207 ECKP/C3
Gyári tételszám
NU 207 ECKP/C3
Súly / LBS
0.675
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés