Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420587 Hengergörgős csapágyak  NU 206 ECP/C3

NU 206 ECP/C3

Leírás
NU 206 ECP/C3 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029290029125000


BDI anyagszám
1420587

Részletek

9426.56 HUF NETTÓ ÁR 9 427 Ft / db
18 128 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 5

Kategória
BDI készlet
5.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,213
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061737
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU206
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455440
BDI cikkszám
SKF NU 206 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 206 ECP/C3
Súly / LBS
0.47
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés