Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421379 Hengergörgős csapágyak  NU 206 ECJ

NU 206 ECJ

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 30MM X 62MM X 16MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 206 ECJ

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 206 ECJ


BDI anyagszám
1421379

Részletek

13428.48 HUF NETTÓ ÁR 13,428 Ft / db
25,824 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577295293
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,483
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU206
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455437
BDI cikkszám
SKF NU 206 ECJ
Gyári tételszám
NU 206 ECJ
Súly / LBS
0.483
countryFlag
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés