Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420585 Hengergörgős csapágyak  NU 205 ECP

NU 205 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 25MM X 52MM X 15MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 205 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029260029002000


BDI anyagszám
1420585

Részletek

8716.24 HUF NETTÓ ÁR 8,716 Ft / db
16,762 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 9

Kategória
BDI készlet
9.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577061713
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,311
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU205
Hosszú leírás
25MM Bore; Straight Bore Profile; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455435
BDI cikkszám
SKF NU 205 ECP
Gyártói cikkszám
NU 205 ECP
Súly / LBS
0.311
countryFlag
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52, milliméter
Szélesség
0,591 hüvelyk | 15, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés