Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420595 Hengergörgős csapágyak  NU 204 ECP

NU 204 ECP

Leírás
NU 204 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029220029002000


BDI anyagszám
1420595

Részletek

8003.84 HUF NETTÓ ÁR 8,004 Ft / db
15,392 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 8

Kategória
BDI készlet
8.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,115
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061812
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU204
Hosszú leírás
20MM Bore; Straight Bore Profile; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455433
BDI cikkszám
SKF NU 204 ECP
Gyártói cikkszám
NU 204 ECP
Súly / LBS
0.254
countryFlag
Furat
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47, milliméter
Szélesség
0,551 hüvelyk | 14, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
30216M-90KM1
NETTÓ ÁR 14,539 Ft / db
33,811 Ft / db

Márka
TIMKEN

Leírás
30216

Gyártói cikkszám
30216M-90KM1
PCM 303430 E
NETTÓ ÁR 1,140 Ft / db
2,192 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
PCM 303430 E ; SMIX-123/0

Gyártói cikkszám
PCM 303430 E
BK 3038
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
BK 3038
4304 ATN9
NETTÓ ÁR 9,425 Ft / db
18,125 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
4304 ATN9 ; CDGB-122/10

Gyártói cikkszám
1040051220029002000
1.125X1.75X0.25 HM14 R / 11150
NETTÓ ÁR 759 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
CR 11150 SKF ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Gyártói cikkszám
11150 / 1.125X1.75X0.25 HM14 R