Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420592 Hengergörgős csapágyak  NU 203 ECP

NU 203 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 17MM X 40MM X 12MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 203 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 203 ECP


BDI anyagszám
1420592

Részletek

7647.64 HUF NETTÓ ÁR 7,648 Ft / db
14,707 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 14

Kategória
BDI készlet
14.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577061782
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,157
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU203
Hosszú leírás
17MM Bore; Straight Bore Profile; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455431
BDI cikkszám
SKF NU 203 ECP
Gyártói cikkszám
NU 203 ECP
Súly / LBS
0.157
countryFlag
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12, milliméter
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
23406-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
23406DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
23406-DL
37X47X4 HMS4 R
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
CHICAGO RAWHIDE

Leírás
CR 37X47X4 HMS4 R ; METRIC OIL SEAL RUBBER OD

Gyártói cikkszám
37X47X4 HMS4 R