Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420590 Hengergörgős csapágyak  NU 202 ECP

NU 202 ECP

Leírás
NU 202 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029170029002000


BDI anyagszám
1420590

Részletek

7293.52 HUF NETTÓ ÁR 7 294 Ft / db
14 026 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 6

Kategória
BDI készlet
6.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,05
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577061768
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU202
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455428
BDI cikkszám
SKF NU 202 ECP
Gyári tételszám
NU 202 ECP
Súly / LBS
0.111
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15, milliméter
Szélesség
0,433 hüvelyk | 11, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
1308 ETN9
NETTÓ ÁR 14 754 Ft / db
28 374 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
1308 ETN9 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1140044340029002000
2308 ETN9
NETTÓ ÁR 22 670 Ft / db
43 597 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
2308 ETN9 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1140049340029002000