Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1417988 Hengergörgős csapágyak  NU 1044 ML/C3

NU 1044 ML/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 220MM X 340MM X 56MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 1044 ML/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 1044 ML/C3


BDI anyagszám
1417988

Részletek

489315.84 HUF NETTÓ ÁR 489,316 Ft / db
940,992 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316574092260
Súly / Millió BTU/US Barrel
48,059
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1044
Hosszú leírás
220MM Bore; Straight Bore Profile; 340MM Outside Diameter; 56MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
565154
BDI cikkszám
SKF NU 1044 ML/C3
Gyári tételszám
NU 1044 ML/C3
Súly / LBS
48.059
countryFlag
Furat
8,661 hüvelyk | 220, milliméter
Külső átmérő
13,386 hüvelyk | 340, milliméter
Szélesség
2,205 hüvelyk | 56, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés