Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421857 Hengergörgős csapágyak  NU 1030 ML/C3

NU 1030 ML/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 150MM X 225MM X 35MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 1030 ML/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 1030 ML/C3


BDI anyagszám
1421857

Részletek

168797.72 HUF NETTÓ ÁR 168,798 Ft / db
324,611 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577727848
Súly / Millió BTU/US Barrel
11,003
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1030
Hosszú leírás
150MM Bore; Straight Bore Profile; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455394
BDI cikkszám
SKF NU 1030 ML/C3
Gyártói cikkszám
NU 1030 ML/C3
Súly / LBS
11.003
countryFlag
Furat
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Külső átmérő
8,858 hüvelyk | 225, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés