Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421852 Hengergörgős csapágyak  NU 1028 ML

NU 1028 ML

Leírás
NU 1028 ML ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1410014530061002000


BDI anyagszám
1421852

Részletek

152078.16 HUF NETTÓ ÁR 152,078 Ft / db
292,458 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
4,17
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577727466
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1028
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455392
BDI cikkszám
SKF NU 1028 ML
Gyári tételszám
NU 1028 ML
Súly / LBS
9.176
Szélesség
1,299 hüvelyk | 33, milliméter
Furat
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Külső átmérő
8,268 hüvelyk | 210, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés