Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421868 Hengergörgős csapágyak  NU 1024 ML

NU 1024 ML

Leírás
NU 1024 ML ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1410014510061002000


BDI anyagszám
1421868

Részletek

114751.0 HUF NETTÓ ÁR 114,751 Ft / db
220,675 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
2,594
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577728807
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1024
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455387
BDI cikkszám
SKF NU 1024 ML
Gyári tételszám
NU 1024 ML
Súly / LBS
5.714
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180, milliméter
Szélesség
1,102 hüvelyk | 28, milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés