Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421853 Hengergörgős csapágyak  NU 1020 ML/C3

NU 1020 ML/C3

Leírás
NU 1020 ML/C3 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1410014480061125000


BDI anyagszám
1421853

Részletek

95922.84 HUF NETTÓ ÁR 95,923 Ft / db
184,467 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,521
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577727473
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1020
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455383
BDI cikkszám
SKF NU 1020 ML/C3
Gyári tételszám
NU 1020 ML/C3
Súly / LBS
3.351
Szélesség
0,945 hüvelyk | 24, milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
NKI 85/26
NETTÓ ÁR 43,470 Ft / db
83,597 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NKI 85/26 ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1460040085152600100
6218 M/C4
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SKF

Leírás
6218 M/C4 ; 6218 M/C4

Gyártói cikkszám
6218 M/C4
7316 BECBM
NETTÓ ÁR 119,725 Ft / db
230,240 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7316 BECBM ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1210047440032251100
NU 216 ECM
NETTÓ ÁR 80,187 Ft / db
154,205 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 216 ECM ; SMIX-123/0

Gyártói cikkszám
1420029440032002000
M3X120
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
ABLE O-RING

Leírás
120 X 3 ; METRIC O RING

Gyártói cikkszám
M3X120
M5.7X79.2
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
ABLE O-RING

Leírás
79.2 X 5.7 ; METRIC O RING

Gyártói cikkszám
M5.7X79.2
M5.7X159.3
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
ABLE O-RING

Leírás
159.3 X 5.7 ; METRIC O RING

Gyártói cikkszám
M5.7X159.3
M3X100
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
ABLE O-RING

Leírás
100 X 3 ; METRIC O RING

Gyártói cikkszám
M3X100