Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419702 Hengergörgős csapágyak  NU 1016

NU 1016

Leírás
NU 1016 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1410014440001002000


BDI anyagszám
1419702

Részletek

73102.64 HUF NETTÓ ÁR 73,103 Ft / db
140,582 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,919
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577012920
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
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1016
Hosszú leírás
80MM Bore; Straight Bore Profile; 125MM Outside Diameter; 22MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566627
BDI cikkszám
SKF NU 1016
Gyártói cikkszám
NU 1016
Súly / LBS
2.024
countryFlag
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22, milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés