Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421873 Hengergörgős csapágyak  NU 1015 ML

NU 1015 ML

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 75MM X 115MM X 20MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 1015 ML

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 1015 ML


BDI anyagszám
1421873

Részletek

68555.24 HUF NETTÓ ÁR 68,555 Ft / db
131,837 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577729316
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,731
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1015
Hosszú leírás
75MM Bore; Straight Bore Profile; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455376
BDI cikkszám
SKF NU 1015 ML
Gyártói cikkszám
NU 1015 ML
Súly / LBS
1.731
countryFlag
Külső átmérő
4,528 hüvelyk | 115, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés