Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1415720 Hengergörgős csapágyak  NU 1012 ML

NU 1012 ML

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 60MM X 95MM X 18MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 1012 ML

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 1012 ML


BDI anyagszám
1415720

Részletek

59764.12 HUF NETTÓ ÁR 59,764 Ft / db
114,931 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316570435412
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,149
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1012
Hosszú leírás
60MM Bore; Straight Bore Profile; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455371
BDI cikkszám
SKF NU 1012 ML
Gyári tételszám
NU 1012 ML
Súly / LBS
1.149
countryFlag
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6003-2Z
NETTÓ ÁR 1,145 Ft / db
2,202 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6003-2Z ; HDGB-120/50

Gyártói cikkszám
6003-2Z
HK 1214 RS
NETTÓ ÁR 1,504 Ft / db
2,893 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
HK 1214 RS ; CMIX-121/50

Gyártói cikkszám
HK 1214 RS
5308078
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SICK

Leírás
LL3-DR01 ; OPTICAL CABLE

Gyártói cikkszám
5308078
DZF-32-125-A-P-A NR. 161269
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
FESTO

Leírás
DZF-32-125-A-P-A #161269 ; PNEUMATICKY VALEC

Gyártói cikkszám
DZF-32-125-A-P-A NR. 161269
LGWA 2/5
NETTÓ ÁR 30,180 Ft / db

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
LGWA 2/5
6010544
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SICK

Leírás
DOL-1205-G ; 10M UHLOVÝ KÁBEL, M12

Gyártói cikkszám
6010544
3RV1021-1DA10
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SIEMENS INDUSTRIES INC

Leírás
3RV1021-1DA10 ; MOTOROVÝ SPÚŠŤAČ

Gyártói cikkszám
3RV1021-1DA10
1209 ETN9
NETTÓ ÁR 10,203 Ft / db
19,622 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
1209 ETN9 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1209 ETN9