Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420096 Hengergörgős csapágyak  NU 1009 ECP

NU 1009 ECP

Leírás
NU 1009 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420013370029002000


BDI anyagszám
1420096

Részletek

21522.28 HUF NETTÓ ÁR 21,522 Ft / db
41,389 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,26
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577030269
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1009
Hosszú leírás
45MM Bore; Straight Bore Profile; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455366
BDI cikkszám
SKF NU 1009 ECP
Gyártói cikkszám
NU 1009 ECP
Súly / LBS
0.573
countryFlag
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés