Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419701 Hengergörgős csapágyak  NU 1006

NU 1006

Leírás
NU 1006 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 1006


BDI anyagszám
1419701

Részletek

14407.12 HUF NETTÓ ÁR 14,407 Ft / db
27,706 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,13
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577012883
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
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU1006
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566626
BDI cikkszám
SKF NU 1006
Gyártói cikkszám
NU 1006
Súly / LBS
0.287
countryFlag
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Szélesség
0,512 hüvelyk | 13, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés