Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419779 Hengergörgős csapágyak  NNU 4934 BK/SPW33

NNU 4934 BK/SPW33

Leírás
NNU 4934 BK/SPW33 ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1440020566532626000


BDI anyagszám
1419779

Részletek

485157.4 HUF NETTÓ ÁR 485,157 Ft / db
932,995 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
7,047
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577014863
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NNU4934K
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566553
BDI cikkszám
SKF NNU 4934 BKSPW33
Gyári tételszám
NNU 4934 BK/SPW33
Súly / LBS
15.521
Külső átmérő
9,055 hüvelyk | 230, milliméter
Furat
6,693 hüvelyk | 170, milliméter
Szélesség
2,362 hüvelyk | 60, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés