Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419777 Hengergörgős csapágyak  NNU 4930 B/SPW33

NNU 4930 B/SPW33

Leírás
NNU 4930 B/SPW33 ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NNU 4930 B/SPW33


BDI anyagszám
1419777

Részletek

431877.68 HUF NETTÓ ÁR 431,878 Ft / db
830,534 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
7,022
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577014849
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NNU4930
Hosszú leírás
150MM Bore; Straight Bore Profile; 210MM Outside Diameter; 60MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C1-Tight Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455345
BDI cikkszám
SKF NNU 4930 BSPW33
Gyártói cikkszám
NNU 4930 B/SPW33
Súly / LBS
15.466
countryFlag
Szélesség
2,362 hüvelyk | 60, milliméter
Külső átmérő
8,268 hüvelyk | 210, milliméter
Furat
5,906 hüvelyk | 150, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés