Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419696 Hengergörgős csapágyak  NN 3048 K/SPW33

NN 3048 K/SPW33

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 240MM X 360MM X 92MM Complete with Outer and Inner Ring, NN 3048 KSPW33

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NN 3048 K/SPW33


BDI anyagszám
1419696

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577012777
Súly / Millió BTU/US Barrel
87,651
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
NN3048K
Hosszú leírás
240MM Bore; Tapered Bore Profile; 360MM Outside Diameter; 92MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C1-Tight Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455328
BDI cikkszám
SKF NN 3048 KSPW33
Gyári tételszám
NN 3048 K/SPW33
Súly / LBS
87.651
countryFlag
Külső átmérő
14,173 hüvelyk | 360, milliméter
Furat
9,449 hüvelyk | 240, milliméter
Szélesség
3,622 hüvelyk | 92, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés