Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420052 Hengergörgős csapágyak  NN 3022 TN9/SPW33

NN 3022 TN9/SPW33

Leírás
NN 3022 TN9/SPW33 ; SHPB-125/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1440031501829626000


BDI anyagszám
1420052

Részletek

246291.76 HUF NETTÓ ÁR 246,292 Ft / db
473,638 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
3,713
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029096
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
NN3022
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455318
BDI cikkszám
SKF NN 3022 TN9/SPW33
Gyári tételszám
NN 3022 TN9/SPW33
Súly / LBS
8.179
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170, milliméter
Szélesség
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés