Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419695 Hengergörgős csapágyak  NN 3005 K/SP

NN 3005 K/SP

Leírás
NN 3005 K/SP ; SHPB-125/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1440031265532626000


BDI anyagszám
1419695

Részletek

104757.12 HUF NETTÓ ÁR 104 757 Ft / db
201 456 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,147
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577012739
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Cage on Inner Ring OD
Közös cikkszám
NN3005K
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455283
BDI cikkszám
SKF NN 3005 K/SP
Gyári tételszám
NN 3005 K/SP
Súly / LBS
0.324
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47, milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés