Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

17050117 Hengergörgős csapágyak  NJ412-C3

NJ412-C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 60MM X 150MM X 35MM Complete with Outer and Inner Ring, Non-Returnable

Márka
FAG BEARING

Gyártói cikkszám
NJ412-C3


BDI anyagszám
17050117

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP USA INC
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4012801386388
Súly / Millió BTU/US Barrel
6,79
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Standard Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | Heavy Series
Közös cikkszám
NJ412
Hosszú leírás
60MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
448550
BDI cikkszám
FAG NJ412.C3
Gyári tételszám
NJ412.C3
Súly / LBS
6.79
countryFlag
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés