Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

17050116 Hengergörgős csapágyak  NJ411-C3

NJ411-C3

Leírás
NJ411.C3 ; CYLINDRICAL ROLLER BEARING

Márka
FAG BEARING

Gyártói cikkszám
NJ411-C3


BDI anyagszám
17050116

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
Súly / kg
2,56
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
4012801386340
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Standard Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | Heavy Series
Közös cikkszám
NJ411
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
448547
BDI cikkszám
FAG NJ411.C3
Gyári tételszám
NJ411.C3
Súly / LBS
5.644
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Szélesség
1,299 hüvelyk | 33, milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés