Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419676 Hengergörgős csapágyak  NJ 413

NJ 413

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 65MM X 160MM X 37MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 413

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 413


BDI anyagszám
1419676

Részletek

52906.9 HUF NETTÓ ÁR 52,907 Ft / db
534,384 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577012401
Súly / Millió BTU/US Barrel
8,201
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ413
Hosszú leírás
65MM Bore; Straight Bore Profile; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566611
BDI cikkszám
SKF NJ 413
Gyári tételszám
NJ 413
Súly / LBS
8.201
countryFlag
Szélesség
1,457 hüvelyk | 37, milliméter
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés