Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419675 Hengergörgős csapágyak  NJ 411

NJ 411

Leírás
NJ 411 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1410061390001002000


BDI anyagszám
1419675

Részletek

173244.24 HUF NETTÓ ÁR 173 244 Ft / db
333 162 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
2,612
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577012395
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ411
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566610
BDI cikkszám
SKF NJ 411
Gyári tételszám
NJ 411
Súly / LBS
5.754
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Szélesség
1,299 hüvelyk | 33, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés