Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1419673 Hengergörgős csapágyak  NJ 408

NJ 408

Leírás
NJ 408

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 408


BDI anyagszám
1419673

Részletek

103519.0 HUF NETTÓ ÁR 103,519 Ft / db
199,075 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,343
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577012371
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ408
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566607
BDI cikkszám
SKF NJ 408
Gyári tételszám
NJ 408
Súly / LBS
2.959
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés