Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420631 Hengergörgős csapágyak  NJ 406

NJ 406

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 30MM X 90MM X 23MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 406

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 406


BDI anyagszám
1420631

Részletek

52016.64 HUF NETTÓ ÁR 52,017 Ft / db
100,032 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577064035
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,783
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ406
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566543
BDI cikkszám
SKF NJ 406
Gyári tételszám
NJ 406
Súly / LBS
1.783
countryFlag
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés