Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420215 Hengergörgős csapágyak  NJ 324 ECM/C4VA301

NJ 324 ECM/C4VA301

Leírás
NJ 324 ECM/C4VA301

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420044510032204500


BDI anyagszám
1420215

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
15,209
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577033604
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Bearing for Railway Vehicle Traction Motor | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ324
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455260
BDI cikkszám
SKF NJ 324 ECM/C4VA301
Gyári tételszám
NJ 324 ECM/C4VA301
Súly / LBS
33.501
Szélesség
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120, milliméter
Külső átmérő
10,236 hüvelyk | 260, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés