Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420559 Hengergörgős csapágyak  NJ 314 ECM/C3

NJ 314 ECM/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 70MM X 150MM X 35MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 314 ECM/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 314 ECM/C3


BDI anyagszám
1420559

Részletek

112945.56 HUF NETTÓ ÁR 112,946 Ft / db
217,203 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577060358
Súly / Millió BTU/US Barrel
7,216
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ314
Hosszú leírás
70MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455218
BDI cikkszám
SKF NJ 314 ECM/C3
Gyártói cikkszám
NJ 314 ECM/C3
Súly / LBS
7.216
countryFlag
Furat
2,756 hüvelyk | 70, milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés