Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420024 Hengergörgős csapágyak  NJ 310 ECP

NJ 310 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 50MM X 110MM X 27MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 310 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 310 ECP


BDI anyagszám
1420024

Részletek

27569.36 HUF NETTÓ ÁR 27,569 Ft / db
53,018 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028457
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,652
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ310
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455192
BDI cikkszám
SKF NJ 310 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 310 ECP
Súly / LBS
2.652
countryFlag
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés