Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420003 Hengergörgős csapágyak  NJ 309 ECP

NJ 309 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 45MM X 100MM X 25MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 309 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 309 ECP


BDI anyagszám
1420003

Részletek

21522.28 HUF NETTÓ ÁR 21,522 Ft / db
41,389 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 3

Kategória
BDI készlet
3.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577027962
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,021
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ309
Hosszú leírás
45MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455185
BDI cikkszám
SKF NJ 309 ECP
Gyári tételszám
NJ 309 ECP
Súly / LBS
2.021
countryFlag
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
KM 9
NETTÓ ÁR 2,486 Ft / db
4,781 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
KM 9 ; CMIX-121/50

Gyártói cikkszám
KM 9
3309 A
NETTÓ ÁR 37,914 Ft / db
72,912 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
3309 A ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
3309 A
6308-2Z
NETTÓ ÁR 4,650 Ft / db
11,625 Ft / db

Márka
TIMKEN

Leírás
6308-2Z

Gyártói cikkszám
6308-ZZ
MB 9
NETTÓ ÁR 291 Ft / db
560 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
MB 9 ; CMIX-121/100

Gyártói cikkszám
MB 9
6308
NETTÓ ÁR 4,046 Ft / db
10,114 Ft / db

Márka
TIMKEN

Gyártói cikkszám
6308