Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1415727 Hengergörgős csapágyak  NJ 308 ECP/C4

NJ 308 ECP/C4

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 40MM X 90MM X 23MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 308 ECP/C4

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 308 ECP/C4


BDI anyagszám
1415727

Részletek

18676.84 HUF NETTÓ ÁR 18,677 Ft / db
35,917 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316570439144
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,51
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ308
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455182
BDI cikkszám
SKF NJ 308 ECP/C4
Gyártói cikkszám
NJ 308 ECP/C4
Súly / LBS
1.51
countryFlag
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés