Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421361 Hengergörgős csapágyak  NJ 308 ECJ

NJ 308 ECJ

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 40MM X 90MM X 23MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 308 ECJ

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 308 ECJ


BDI anyagszám
1421361

Részletek

20632.04 HUF NETTÓ ÁR 20,632 Ft / db
39,677 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577292919
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,541
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ308
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455176
BDI cikkszám
SKF NJ 308 ECJ
Gyártói cikkszám
NJ 308 ECJ
Súly / LBS
1.541
countryFlag
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés