Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420058 Hengergörgős csapágyak  NJ 307 ECP

NJ 307 ECP

Leírás
NJ 307 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420044310029002000


BDI anyagszám
1420058

Részletek

14941.16 HUF NETTÓ ÁR 14,941 Ft / db
28,733 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,509
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029195
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ307
Hosszú leírás
35MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455173
BDI cikkszám
SKF NJ 307 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 307 ECP
Súly / LBS
1.122
countryFlag
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
MB 8
NETTÓ ÁR 286 Ft / db
550 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
MB 8 ; CMIX-121/100

Gyártói cikkszám
2686430008000000100
6207
NETTÓ ÁR 1,990 Ft / db
4,976 Ft / db

Márka
TIMKEN

Gyártói cikkszám
6207
KM 8
NETTÓ ÁR 2,346 Ft / db
4,512 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
KM 8 ; CMIX-121/50

Gyártói cikkszám
2676044008000000100
62204-2RS1
NETTÓ ÁR 4,727 Ft / db
9,091 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
62204-2RS1 ; CDGB-122/50

Gyártói cikkszám
1010049222201790000
KM 6
NETTÓ ÁR 2,008 Ft / db
3,862 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
KM 6 ; CMIX-121/100

Gyártói cikkszám
2676044006000000100
3306 ATN9/C3
NETTÓ ÁR 18,771 Ft / db
36,099 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
3306 ATN9/C3 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1240043290029125000
MB 7
NETTÓ ÁR 238 Ft / db
458 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
MB 7 ; CMIX-121/100

Gyártói cikkszám
2686430007000000100
6207-Z
NETTÓ ÁR 2,666 Ft / db
6,664 Ft / db

Márka
TIMKEN

Leírás
6207-Z

Gyártói cikkszám
6207Z