Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420560 Hengergörgős csapágyak  NJ 306 ECJ/C3

NJ 306 ECJ/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 30MM X 72MM X 19MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 306 ECJ/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 306 ECJ/C3


BDI anyagszám
1420560

Részletek

26467.48 HUF NETTÓ ÁR 26,467 Ft / db
50,899 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577060365
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,845
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ306
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455167
BDI cikkszám
SKF NJ 306 ECJ/C3
Gyártói cikkszám
NJ 306 ECJ/C3
Súly / LBS
0.845
countryFlag
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés