Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421872 Hengergörgős csapágyak  NJ 305 ECP/C4

NJ 305 ECP/C4

Leírás
NJ 305 ECP/C4 ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420044260029190000


BDI anyagszám
1421872

Részletek

12438.4 HUF NETTÓ ÁR 12,438 Ft / db
23,920 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,252
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577729293
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ305
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455166
BDI cikkszám
SKF NJ 305 ECP/C4
Gyári tételszám
NJ 305 ECP/C4
Súly / LBS
0.556
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés