Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420615 Hengergörgős csapágyak  NJ 303 ECP

NJ 303 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 17MM X 47MM X 14MM Complete with Outer and Inner Ring, NJ 303 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 303 ECP


BDI anyagszám
1420615

Részletek

13340.08 HUF NETTÓ ÁR 13,340 Ft / db
25,654 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577062598
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,284
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ303
Hosszú leírás
17MM Bore; Straight Bore Profile; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455161
BDI cikkszám
SKF NJ 303 ECP
Gyári tételszám
NJ 303 ECP
Súly / LBS
0.284
countryFlag
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47, milliméter
Szélesség
0,551 hüvelyk | 14, milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés