Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420547 Hengergörgős csapágyak  NJ 2317 ECP/C3

NJ 2317 ECP/C3

Leírás
NJ 2317 ECP/C3 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2317 ECP/C3


BDI anyagszám
1420547

Részletek

143358.8 HUF NETTÓ ÁR 143,359 Ft / db
275,690 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
7,1
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577059727
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2317
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455130
BDI cikkszám
SKF NJ 2317 ECP/C3
Gyári tételszám
NJ 2317 ECP/C3
Súly / LBS
15.648
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180, milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85, milliméter
Szélesség
2,362 hüvelyk | 60, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés