Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420012 Hengergörgős csapágyak  NJ 2316 ECP

NJ 2316 ECP

Leírás
NJ 2316 ECP ; #ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2316 ECP


BDI anyagszám
1420012

Részletek

46220.0 HUF NETTÓ ÁR 46,220 Ft / db
236,269 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
6,05
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028297
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2316
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455124
BDI cikkszám
SKF NJ 2316 ECP
Gyári tételszám
NJ 2316 ECP
Súly / LBS
13.325
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170, milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Szélesség
2,283 hüvelyk | 58, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés