Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420011 Hengergörgős csapágyak  NJ 2314 ECP

NJ 2314 ECP

Leírás
NJ 2314 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NJ 2314 ECP


BDI anyagszám
1420011

Részletek

85025.2 HUF NETTÓ ÁR 85,025 Ft / db
163,510 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
4,098
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028280
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2314
Hosszú leírás
70MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455116
BDI cikkszám
SKF NJ 2314 ECP
Gyártói cikkszám
NJ 2314 ECP
Súly / LBS
9.027
countryFlag
Furat
2,756 hüvelyk | 70, milliméter
Szélesség
2,008 hüvelyk | 51, milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
22315 E
NETTÓ ÁR 75,357 Ft / db
144,918 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22315 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1540077431801002000
22316 E
NETTÓ ÁR 85,440 Ft / db
164,307 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22316 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1540077441801002000
NJ 2214 ECP
NETTÓ ÁR 37,352 Ft / db
71,830 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NJ 2214 ECP ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
NJ 2214 ECP
22317 E
NETTÓ ÁR 99,491 Ft / db
191,328 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22317 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1540077451801002000
SIM 78X100X10 TC
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 78X100X10 TC
SIM 68X85X10 TC
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 68X85X10 TC
SIM 25X35X7 TC
NETTÓ ÁR 200 Ft / db

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 25X35X7 TC
O 95X3
NETTÓ ÁR 105 Ft / db

Márka
BDI APPROVED ORINGS

Gyártói cikkszám
O 95X3