Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420148 Hengergörgős csapágyak  NJ 2313 ECP

NJ 2313 ECP

Leírás
NJ 2313 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420054410029002000


BDI anyagszám
1420148

Részletek

70257.2 HUF NETTÓ ÁR 70,257 Ft / db
135,110 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 5

Kategória
BDI készlet
5.0
Márka
SKF
Súly / kg
3,427
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031631
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NJ2313
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455112
BDI cikkszám
SKF NJ 2313 ECP
Gyári tételszám
NJ 2313 ECP
Súly / LBS
7.549
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65, milliméter
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés